Poujoulat - ADAPT POELE ECOTEK 80 PGI - Non Peint
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417062928581
Réf. Sonepar
05690292858
Réf. Fournisseur
37080475/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Adaptateur poêle ECOTEK raccordement, simple paroi, PGI Poujoulat diam.80/130 non peint
Les Atouts de l'article:
Adaptateur conçu spécialement pour les poêles à granulés ECOTEK en sortie fumée. Il permet une connexion parfaite entre le système PGI et l'appareil. Les côtes varient en fonction de la marque du poêle.Esthétique personnalisablePertes de charges optimiséesMontage/démontage facilités
Les Atouts de la gamme:
La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires. Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?