![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5690/50937534PHOTOBD1.jpg?ts=1704849877422)
Poujoulat - A AIR ETANCHE MEMB.FLEX 75- 95 - Couleur: NOIR9030 - RAL 9030
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417063457165
Réf. Sonepar
05690345716
Réf. Fournisseur
37100902/9030
Réf. Commerciale
Poujoulat
Adaptateur air étanche à membrane pour raccordement, simple paroi, EFFICIENCE Poujoulat diam.100 Noir pour Insert|Poêle
Les Atouts de l'article:
Raccordbuse air avec joint membrane (flexible)Rendement optimisé Étanchéité parfaite Assemblage simple Nombreux accessoires
Les Atouts de la gamme:
EFFICIENCE est un conduit concentrique étanche triple paroi isolé avec de la laine de roche pour appareils à bois (poêle, foyer ou cuisinière, bûches ou granulés). Le système assure l'amenée d'air et l'évacuation de fumée dans un même conduit, améliorant le rendement de l'appareil et réduisant les consommations d'énergie.Adapté aux habitats étanches, EFFICIENCE peut s'installer à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment. Selon les cas, il peut s’intégrer en toiture sans nécessité de dépassement de faîtage.Le conduit EFFICIENCE est positionnable en sortie arrière ou sur le dessus de l'appareil. Son concept d'emboîtement sécurisé par collier assure la rigidité et la stabilité de l’installation.Comment installer le conduit EFFICENCE par le dessus ? Comment installer le conduit EFFICENCE par l'arrière ?