![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPED 32-250/2 A-F-A-BQQE-HWB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/Gr-1015109family.jpg?ts=1704850457965)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPED 32-250/2 A-F-A-BQQE-HWB
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance électrique du moteur (P2) - 1.5 kW
débit volumétrique (BEP) - 12.7 m³/h
indice de protection (IP) - IP55
standard radio Bluetooth - Non
standard radio WLAN 802.11 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712607385538
Réf. Sonepar
06879738553
Réf. Fournisseur
99134547
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
puissance électrique du moteur (P2)
1.5 kW
débit volumétrique (BEP)
12.7 m³/h
indice de protection (IP)
IP55
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
avec interface de communication RS-232
Oui
avec interface de communication RS-485
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
consommation d'énergie de la pompe (solpump)
12.7 W
courant nominal
16 A
volume refoulé max.
7.97 m³/h
régime
25 1/min
supporte le protocole KNX
Non
longueur d’encastrement
340 mm
fréquence
50 Hz
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
189.22 kPa
standard radio 2G / 3G / 4G
Non
standard radio 5G
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Oui
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC
Oui
protocole pris en charge pour Modbus TCP
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU
Non
amorçage automatique
Non
type de réglage de vitesse
continu
moteur à régulation du régime
incorporé
matériau corps de pompe
fonte
pompe double
Non
classe d’isolation selon IEC
F
moteur avec arbre rallongé
Non
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
Les pompes Grundfos TPED Série 1000, TPE2 D sont des pompes doubles centrifuges monocellulaires monoblocs in-line, équipées d'une garniture mécanique et destinées principalement à des applications telles que le chauffage/le refroidissement/