![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPE3 D 100-150 S-AI-F-A-BQQE-HWB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/Gr-1015108.jpg?ts=1704850338802)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPE3 D 100-150 S-AI-F-A-BQQE-HWB
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance électrique du moteur (P2) - 1.5 kW
débit volumétrique (BEP) - 44.1 m³/h
indice de protection (IP) - IP55
standard radio Bluetooth - Non
standard radio WLAN 802.11 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713826367114
Réf. Sonepar
06879636711
Réf. Fournisseur
99272580
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
puissance électrique du moteur (P2)
1.5 kW
débit volumétrique (BEP)
44.1 m³/h
indice de protection (IP)
IP55
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
courant nominal
2.82 A
régime
3410 1/min
longueur d’encastrement
450 mm
fréquence
50/60 Hz
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
96.08 kPa
standard radio 2G / 3G / 4G
Non
standard radio 5G
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM)
Non
amorçage automatique
Non
type de réglage de vitesse
continu
moteur à régulation du régime
incorporé
matériau corps de pompe
fonte
pompe double
Oui
classe d’isolation selon IEC
F
moteur avec arbre rallongé
Non
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
Les pompes Grundfos TPED Série 2000, TPE3 D sont des pompes doubles centrifuges monocellulaires monoblocs in-line, équipées d'une garniture mécanique et destinées principalement à des applications telles que le chauffage/le refroidissement/