POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPE3 80-120 S-AI-F-A-BQQE-GWB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance électrique du moteur (P2) - 1.1 kW
débit volumétrique (BEP) - 41.9 m³/h
indice de protection (IP) - IP55
standard radio Bluetooth - Non
standard radio WLAN 802.11 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713826361358
Réf. Sonepar
06879636135
Réf. Fournisseur
99272267
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
puissance électrique du moteur (P2)
1.1 kW
débit volumétrique (BEP)
41.9 m³/h
indice de protection (IP)
IP55
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
courant nominal
5.88 A
régime
3000 1/min
longueur d’encastrement
360 mm
fréquence
50/60 Hz
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
70.59 kPa
standard radio 5G
Oui
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
amorçage automatique
Non
type de réglage de vitesse
continu
moteur à régulation du régime
incorporé
matériau corps de pompe
fonte
pompe double
Non
classe d’isolation selon IEC
F
moteur avec arbre rallongé
Non
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
Les pompes Grundfos TPE Série 2000, TPE3 sont des pompes centrifuges monocellulaires, monoblocs, in-line, avec garniture mécanique, destinées principalement à des applications telles que le chauffage/la climatisation/les réseaux de chaleur.