![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPE3 65-80 S-A-F-A-BQQE-EYB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/Gr-1014981.jpg?ts=1704850605397)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPE3 65-80 S-A-F-A-BQQE-EYB
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance électrique du moteur (P2) - 0.55 kW
débit volumétrique (BEP) - 24.9 m³/h
indice de protection (IP) - IP55
standard radio Bluetooth - Non
standard radio WLAN 802.11 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713826360337
Réf. Sonepar
06879636033
Réf. Fournisseur
99272221
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
puissance électrique du moteur (P2)
0.55 kW
débit volumétrique (BEP)
24.9 m³/h
indice de protection (IP)
IP55
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
courant nominal
1.34 A
régime
3000 1/min
longueur d’encastrement
340 mm
fréquence
50/60 Hz
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
55.88 kPa
amorçage automatique
Non
type de réglage de vitesse
continu
moteur à régulation du régime
incorporé
matériau corps de pompe
fonte
pompe double
Non
classe d’isolation selon IEC
F
moteur avec arbre rallongé
Non
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
Les pompes Grundfos TPE Série 2000, TPE3 sont des pompes centrifuges monocellulaires, monoblocs, in-line, avec garniture mécanique, destinées principalement à des applications telles que le chauffage/la climatisation/les réseaux de chaleur.