![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPE 80-340/4 S-A-F-A-BQQE-NW3](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/Gr-1014981family.jpg?ts=1704850562246)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPE 80-340/4 S-A-F-A-BQQE-NW3
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance électrique du moteur (P2) - 11 kW
débit volumétrique (BEP) - 91.2 m³/h
indice de protection (IP) - IP55
standard radio Bluetooth - Non
standard radio WLAN 802.11 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700830064368
Réf. Sonepar
06879006436
Réf. Fournisseur
96275968
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
puissance électrique du moteur (P2)
11 kW
débit volumétrique (BEP)
91.2 m³/h
indice de protection (IP)
IP55
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
courant nominal
21.16 A
régime
1460 1/min
longueur d’encastrement
620 mm
fréquence
50/60 Hz
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
282.36 kPa
amorçage automatique
Non
type de réglage de vitesse
continu
moteur à régulation du régime
incorporé
matériau corps de pompe
fonte
pompe double
Non
classe d’isolation selon IEC
F
moteur avec arbre rallongé
Non
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
Les pompes Grundfos TPE Série 2000, TPE3 sont des pompes centrifuges monocellulaires, monoblocs, in-line, avec garniture mécanique, destinées principalement à des applications telles que le chauffage/la climatisation/les réseaux de chaleur.