![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPE 50-830/2 A-F-A-BQQE-PW1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/Gr-1015107.jpg?ts=1704850645445)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPE 50-830/2 A-F-A-BQQE-PW1
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance électrique du moteur (P2) - 18.5 kW
débit volumétrique (BEP) - 56.7 m³/h
indice de protection (IP) - IP55
standard radio Bluetooth - Non
standard radio WLAN 802.11 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700395797466
Réf. Sonepar
06879579746
Réf. Fournisseur
96096441
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
puissance électrique du moteur (P2)
18.5 kW
débit volumétrique (BEP)
56.7 m³/h
indice de protection (IP)
IP55
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
courant nominal
35.8 A
régime
2945 1/min
longueur d’encastrement
440 mm
fréquence
50 Hz
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
666.68 kPa
amorçage automatique
Non
type de réglage de vitesse
continu
moteur à régulation du régime
incorporé
matériau corps de pompe
fonte
pompe double
Non
classe d’isolation selon IEC
F
moteur avec arbre rallongé
Non
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
Les pompes Grundfos TPE Série 1000, TPE2 sont des pompes centrifuges monocellulaires, monoblocs, in-line, équipées d'une garniture mécanique et destinées principalement à des applications telles que le chauffage/le refroidissement/les résea