POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPD 80-240/2 A-F-A-BQQE-LW1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance électrique du moteur (P2) - 5.5 kW
débit volumétrique (BEP) - 64.8 m³/h
hauteur d’élévation max. - 2920 m
indice de protection (IP) - IP55
standard radio Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700396977560
Réf. Sonepar
06879697756
Réf. Fournisseur
96108790
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
puissance électrique du moteur (P2)
5.5 kW
débit volumétrique (BEP)
64.8 m³/h
hauteur d’élévation max.
2920 m
indice de protection (IP)
IP55
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-485
Non
régime
24 1/min
supporte le protocole KNX
Non
contact de commutation hors tension
Non
longueur d’encastrement
360 mm
fréquence
50 Hz
courant nominal
11 A
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
0.69 kPa
standard radio 2G / 3G / 4G
Non
standard radio 5G
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU
Non
amorçage automatique
Non
moteur à régulation du régime
sans
matériau corps de pompe
fonte
pompe double
Oui
classe d’isolation selon IEC
F
moteur avec arbre rallongé
Non
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
Les pompes Grundfos TPD sont des pompes doubles centrifuges monocellulaires in-line monoblocs, équipées d'une garniture mécanique et destinées principalement à des applications telles que le chauffage/le refroidissement/les réseaux de chale