POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPD 50-160/2 A-F-A-BQQE-GW1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance électrique du moteur (P2) - 1.1 kW
débit volumétrique (BEP) - 17 m³/h
indice de protection (IP) - IP55
standard radio Bluetooth - Non
standard radio WLAN 802.11 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700832152872
Réf. Sonepar
06879215287
Réf. Fournisseur
96384274
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
puissance électrique du moteur (P2)
1.1 kW
débit volumétrique (BEP)
17 m³/h
indice de protection (IP)
IP55
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
courant nominal
7.4 A
régime
2900 1/min
longueur d’encastrement
340 mm
fréquence
50 Hz
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
117.65 kPa
amorçage automatique
Non
moteur à régulation du régime
sans
matériau corps de pompe
fonte
pompe double
Non
classe d’isolation selon IEC
F
moteur avec arbre rallongé
Non
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
Les pompes Grundfos TPD sont des pompes doubles centrifuges monocellulaires in-line monoblocs, équipées d'une garniture mécanique et destinées principalement à des applications telles que le chauffage/le refroidissement/les réseaux de chale