![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPD 100-250/2 A-F-A-BQQE-NW1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/Gr6326.jpg?ts=1704850708252)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPD 100-250/2 A-F-A-BQQE-NW1
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance électrique du moteur (P2) - 11 kW
débit volumétrique (BEP) - 135 m³/h
indice de protection (IP) - IP55
standard radio Bluetooth - Non
standard radio WLAN 802.11 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700396982250
Réf. Sonepar
06879698225
Réf. Fournisseur
96109248
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
puissance électrique du moteur (P2)
11 kW
débit volumétrique (BEP)
135 m³/h
indice de protection (IP)
IP55
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
courant nominal
20.23 A
régime
2930 1/min
longueur d’encastrement
550 mm
fréquence
50 Hz
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
185.3 kPa
standard radio 2G / 3G / 4G
Non
amorçage automatique
Non
moteur à régulation du régime
sans
matériau corps de pompe
fonte
pompe double
Non
classe d’isolation selon IEC
F
moteur avec arbre rallongé
Non
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
Les pompes Grundfos TPD sont des pompes doubles centrifuges monocellulaires in-line monoblocs, équipées d'une garniture mécanique et destinées principalement à des applications telles que le chauffage/le refroidissement/les réseaux de chale