![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TP 65-930/2 A-F-A-BQQE-RW1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/GR0171.jpg?ts=1704850347768)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TP 65-930/2 A-F-A-BQQE-RW1
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance électrique du moteur (P2) - 30 kW
débit volumétrique (BEP) - 85.8 m³/h
pression de travail max. - 85.8 bar
indice de protection (IP) - IP55
standard radio Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700395314953
Réf. Sonepar
06879531495
Réf. Fournisseur
96087530
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
puissance électrique du moteur (P2)
30 kW
débit volumétrique (BEP)
85.8 m³/h
pression de travail max.
85.8 bar
indice de protection (IP)
IP55
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
matériau corps de pompe
fonte
pompe double
Non
classe d’isolation selon IEC
F
moteur avec arbre rallongé
Non
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
764.72 kPa
standard radio 2G / 3G / 4G
Non
amorçage automatique
Non
moteur à régulation du régime
sans
courant nominal
53.5 A
régime
2950 1/min
longueur d’encastrement
475 mm
fréquence
50 Hz
Les pompes Grundfos TP sont des pompes centrifuges monocellulaires in-line monoblocs, équipées d'une garniture mécanique et destinées à des applications telles que le chauffage, la climatisation et les réseaux de chaleur. Les pompes sont éq