![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TP 50-60/2 A-F-A-BQQE-DW1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/GR0171.jpg?ts=1704850336600)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TP 50-60/2 A-F-A-BQQE-DW1
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance électrique du moteur (P2) - 0.37 kW
débit volumétrique (BEP) - 16.2 m³/h
indice de protection (IP) - IP55
standard radio Bluetooth - Non
standard radio WLAN 802.11 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712604244449
Réf. Sonepar
06879424444
Réf. Fournisseur
98957977
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
puissance électrique du moteur (P2)
0.37 kW
débit volumétrique (BEP)
16.2 m³/h
indice de protection (IP)
IP55
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
courant nominal
2.95 A
régime
2870 1/min
longueur d’encastrement
280 mm
fréquence
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
43.14 kPa
amorçage automatique
Non
moteur à régulation du régime
sans
matériau corps de pompe
fonte
pompe double
Non
classe d’isolation selon IEC
F
moteur avec arbre rallongé
Non
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
Les pompes Grundfos TP sont des pompes centrifuges monocellulaires in-line monoblocs, équipées d'une garniture mécanique et destinées à des applications telles que le chauffage, la climatisation et les réseaux de chaleur. Les pompes sont éq