![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TP 40-90/2 A-F-A-BQQE-DW1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/GR0171.jpg?ts=1704850021781)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TP 40-90/2 A-F-A-BQQE-DW1
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur d’élévation max. - 3 m
indice de protection (IP) - IP55
puissance électrique du moteur (P2) - 0.37 kW
débit volumétrique (BEP) - 9.48 m³/h
pression de travail max. - 9.48 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5711492402450
Réf. Sonepar
06879240245
Réf. Fournisseur
98282359
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
hauteur d’élévation max.
3 m
indice de protection (IP)
IP55
puissance électrique du moteur (P2)
0.37 kW
débit volumétrique (BEP)
9.48 m³/h
pression de travail max.
9.48 bar
matériau corps de pompe
fonte
pompe double
Non
classe d’isolation selon IEC
F
moteur avec arbre rallongé
Non
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 20 (GJL-200)
courant nominal
1 A
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
68.73 kPa
standard radio 2G / 3G / 4G
Non
standard radio 5G
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM)
Non
compteur d'impulsions d'interface
Non
amorçage automatique
Non
moteur à régulation du régime
sans
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
avec interface de communication RS-232
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
régime
2865 1/min
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
contact de commutation hors tension
Non
longueur d’encastrement
250 mm
fréquence
50 Hz
Les pompes Grundfos TP sont des pompes centrifuges monocellulaires in-line monoblocs, équipées d'une garniture mécanique et destinées à des applications telles que le chauffage, la climatisation et les réseaux de chaleur. Les pompes sont éq