![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TP 32-250/2 A-F-A-BQQE-HW1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/GR0171.jpg?ts=1704850415036)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TP 32-250/2 A-F-A-BQQE-HW1
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur d’élévation max. - 25 m
indice de protection (IP) - IP55
débit volumétrique (BEP) - 15.1 m³/h
pression de travail max. - 16 bar
puissance électrique du moteur (P2) - 1.5 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700832152360
Réf. Sonepar
06879215236
Réf. Fournisseur
96384223
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
hauteur d’élévation max.
25 m
indice de protection (IP)
IP55
débit volumétrique (BEP)
15.1 m³/h
pression de travail max.
16 bar
puissance électrique du moteur (P2)
1.5 kW
indice d'efficacité minimum (MEI)
0.7
courant nominal
9.9 A
nombre de phases
1
volume refoulé max.
15.1 m³/h
matériau corps de pompe
fonte
pompe double
Non
classe d’isolation selon IEC
F
moteur avec arbre rallongé
Non
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
température moyenne (permanente)
-25...120 °C
classe de qualité matériau hélice
fonte GGG 40
raccord côté d’alimentation
à bride
diamètre raccordement côté alimentation
DN 32
diamètre raccordement côté refoulement
DN 32
type raccordement côté sortie
à bride
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
16
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
16
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
187.26 kPa
raccordement standard côté entrée
EN 1092-2
type de raccordement côté sortie
EN 1092-2
moteur standard
Oui
communication
sans
standard radio 2G / 3G / 4G
Non
standard radio 5G
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM)
Non
compteur d'impulsions d'interface
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN
Non
amorçage automatique
Non
moteur à régulation du régime
sans
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-485
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
matériau de la turbine/roue de pompe
fonte
régime
2900 1/min
température ambiante
-30...40 °C
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
supporte le protocole KNX
Non
contact de commutation hors tension
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
tension assignée (Ue)
220...230 V
longueur d’encastrement
340 mm
antidéflagration
Non
fréquence
50 Hz
Les pompes Grundfos TP sont des pompes centrifuges monocellulaires in-line monoblocs, équipées d'une garniture mécanique et destinées à des applications telles que le chauffage, la climatisation et les réseaux de chaleur. Les pompes sont éq