POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP5A-44 4KW 3X380-415V 2PRISES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 5 m³/h
courant nominal - 9.75 A
puissance électrique du moteur (P2) - 4 kW
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5708601059353
Réf. Sonepar
06879105935
Réf. Fournisseur
05101K44
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP)
5 m³/h
courant nominal
9.75 A
puissance électrique du moteur (P2)
4 kW
classe de qualité corps de pompe
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe
acier inoxydable
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
1764.75 kPa
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
fréquence
50 Hz
classe d’isolation selon IEC
F
régime
2900 1/min
avec soupape de non-retour
Oui
diamètre pompe
101 mm
longueur pompe et moteur
1697 mm
indice de protection (IP)
IP68
Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour le pompage des eaux souterraines. Les pompes Grundfos SP sont toutes des pompes en acier inoxydable, disponibles en 3 qualités de matériaux. Elles conviennent aux forages de 4