![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.80.80.11.EX.4.50D.C](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/GrA7764.jpg?ts=1704850064055)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.80.80.11.EX.4.50D.C
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur d’élévation max. - 8.1 m
matériau du boitier moteur - fonte
puissance électrique du moteur (P1) - 1.4 kW
débit volumétrique (BEP) - 31.32 m³/h
diamètre pompe - 339 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5711498476035
Réf. Sonepar
06879847603
Réf. Fournisseur
98626611
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
hauteur d’élévation max.
8.1 m
matériau du boitier moteur
fonte
puissance électrique du moteur (P1)
1.4 kW
débit volumétrique (BEP)
31.32 m³/h
diamètre pompe
339 mm
coupant
Non
matériau corps de pompe
fonte
hauteur pompe
711 mm
circuit de pompe
sans
classe d’isolation selon IEC
H
dimension max. pièces fixes
80 mm
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
convient pour montage à sec
Non
diamètre raccordement côté refoulement
DN 80
puissance électrique du moteur (P2)
1.1 kW
courant nominal
2.9 A
longueur du câble
10 m
volume refoulé max.
58 m³/h
régime
1452 1/min
raccordement électrique
câble
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP68
Les pompes de relevage immergées Grundfos SLV (1.1-11 kW) sont équipées d'une roue SuperVortex. La section de passage à travers la pompe varie de 50 à 100 mm en fonction de la taille.