![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.65.80.40.A.EX.2.51D.C](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/GrA7764.jpg?ts=1704850357017)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.65.80.40.A.EX.2.51D.C
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur d’élévation max. - 29.9 m
matériau du boitier moteur - fonte
puissance électrique du moteur (P1) - 4.9 kW
débit volumétrique (BEP) - 31.41 m³/h
diamètre pompe - 379 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5711498472716
Réf. Sonepar
06879847271
Réf. Fournisseur
98626444
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
hauteur d’élévation max.
29.9 m
matériau du boitier moteur
fonte
puissance électrique du moteur (P1)
4.9 kW
débit volumétrique (BEP)
31.41 m³/h
diamètre pompe
379 mm
coupant
Non
matériau corps de pompe
fonte
hauteur pompe
718 mm
circuit de pompe
sans
classe d’isolation selon IEC
H
dimension max. pièces fixes
65 mm
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
convient pour montage à sec
Non
diamètre raccordement côté refoulement
DN 80
puissance électrique du moteur (P2)
4 kW
courant nominal
8.2 A
longueur du câble
10 m
volume refoulé max.
60 m³/h
régime
2930 1/min
raccordement électrique
câble
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP68
Les pompes de relevage immergées Grundfos SLV (1.1-11 kW) sont équipées d'une roue SuperVortex. La section de passage à travers la pompe varie de 50 à 100 mm en fonction de la taille.