![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.50.65.09.2.1.502](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/TM043597.jpg?ts=1704850653156)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.50.65.09.2.1.502
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur d’élévation max. - 11.5 m
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 29.16 m³/h
puissance électrique du moteur (P1) - 1.3 kW
puissance électrique du moteur (P2) - 0.9 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700396854465
Réf. Sonepar
06879685446
Réf. Fournisseur
96106562
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
hauteur d’élévation max.
11.5 m
matériau du boitier moteur
fonte
débit volumétrique (BEP)
29.16 m³/h
puissance électrique du moteur (P1)
1.3 kW
puissance électrique du moteur (P2)
0.9 kW
diamètre pompe
242 mm
coupant
Non
matériau corps de pompe
fonte
hauteur pompe
544 mm
circuit de pompe
sans
classe d’isolation selon IEC
F
dimension max. pièces fixes
50 mm
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 20 (GJL-200)
convient pour montage à sec
Non
diamètre raccordement côté refoulement
DN 65
qualité du matériau du boitier moteur
fonte GG 20 (GJL-200)
courant nominal
6.1 A
longueur du câble
10 m
volume refoulé max.
58.3 m³/h
régime
2920 1/min
raccordement électrique
câble
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP68
Les pompes de relevage immergées Grundfos SL (1.1-11 kW) sont équipées d'une roue S-tube®. La section de passage à travers la pompe varie de 50 à 100 mm en fonction de la taille.