![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.100.150.55.A.4.51D.C.Z](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/GrA7764.jpg?ts=1704850728079)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.100.150.55.A.4.51D.C.Z
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur d’élévation max. - 19.3 m
matériau du boitier moteur - fonte
puissance électrique du moteur (P1) - 6.3 kW
débit volumétrique (BEP) - 150.8 m³/h
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP) - 150.8 kPa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5711498468931
Réf. Sonepar
06879846893
Réf. Fournisseur
98626250
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
hauteur d’élévation max.
19.3 m
matériau du boitier moteur
fonte
puissance électrique du moteur (P1)
6.3 kW
débit volumétrique (BEP)
150.8 m³/h
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
150.8 kPa
diamètre pompe
440 mm
coupant
Non
matériau corps de pompe
fonte
hauteur pompe
762 mm
circuit de pompe
sans
classe d’isolation selon IEC
H
dimension max. pièces fixes
100 mm
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
convient pour montage à sec
Non
diamètre raccordement côté refoulement
DN 150
puissance électrique du moteur (P2)
5.5 kW
courant nominal
10.9 A
longueur du câble
20 m
volume refoulé max.
260 m³/h
régime
1463 1/min
raccordement électrique
câble
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP68
Les pompes de relevage immergées Grundfos SL (1.1-11 kW) sont équipées d'une roue S-tube®. La section de passage à travers la pompe varie de 50 à 100 mm en fonction de la taille.