POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.100.100.55.4.51D.C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur d’élévation max. - 19.3 m
matériau du boitier moteur - fonte
puissance électrique du moteur (P1) - 6.3 kW
débit volumétrique (BEP) - 149.06 m³/h
diamètre pompe - 438 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5711498464872
Réf. Sonepar
06879626029
Réf. Fournisseur
98626029
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
hauteur d’élévation max.
19.3 m
matériau du boitier moteur
fonte
puissance électrique du moteur (P1)
6.3 kW
débit volumétrique (BEP)
149.06 m³/h
diamètre pompe
438 mm
coupant
Non
matériau corps de pompe
fonte
hauteur pompe
762 mm
circuit de pompe
sans
classe d’isolation selon IEC
H
dimension max. pièces fixes
100 mm
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
convient pour montage à sec
Non
diamètre raccordement côté refoulement
DN 100
puissance électrique du moteur (P2)
5.5 kW
courant nominal
10.9 A
longueur du câble
10 m
volume refoulé max.
257 m³/h
régime
1463 1/min
raccordement électrique
câble
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP68
Les pompes de relevage immergées Grundfos SL (1.1-11 kW) sont équipées d'une roue S-tube®. La section de passage à travers la pompe varie de 50 à 100 mm en fonction de la taille.