![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEV.80.80.13.4.50D.Q](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/TM029057.jpg?ts=1704850368587)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEV.80.80.13.4.50D.Q
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur d’élévation max. - 8.7 m
matériau du boitier moteur - fonte
puissance électrique du moteur (P1) - 1.8 kW
débit volumétrique (BEP) - 338 m³/h
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP) - 793 kPa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700310013626
Réf. Sonepar
06879001362
Réf. Fournisseur
97637757
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
hauteur d’élévation max.
8.7 m
matériau du boitier moteur
fonte
puissance électrique du moteur (P1)
1.8 kW
débit volumétrique (BEP)
338 m³/h
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
793 kPa
diamètre pompe
339 mm
coupant
Non
matériau corps de pompe
fonte
hauteur pompe
798 mm
circuit de pompe
sans
classe d’isolation selon IEC
F
dimension max. pièces fixes
80 mm
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
convient pour montage à sec
Oui
diamètre raccordement côté refoulement
DN 80
puissance électrique du moteur (P2)
1.3 kW
courant nominal
3.8 A
longueur du câble
65 m
volume refoulé max.
65 m³/h
régime
1440 1/min
raccordement électrique
câble
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP68
Les pompes de relevage immergées Grundfos SEV (1.1-11 kW) sont équipées d'une roue SuperVortex. La section de passage à travers la pompe varie de 50 à 100 mm en fonction de la taille.