![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEV.80.100.60.2.51D.R](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/TM029057.jpg?ts=1704850383491)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEV.80.100.60.2.51D.R
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance électrique du moteur (P1) - 7.1 kW
hauteur d’élévation max. - 25.8 m
régime - 2945 1/min
raccordement électrique - câble
fréquence - 50 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700312864554
Réf. Sonepar
06879286455
Réf. Fournisseur
96889339
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
puissance électrique du moteur (P1)
7.1 kW
hauteur d’élévation max.
25.8 m
régime
2945 1/min
raccordement électrique
câble
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP68
courant nominal
13.9 A
longueur du câble
10 m
volume refoulé max.
96 m³/h
puissance électrique du moteur (P2)
6 kW
diamètre pompe
380 mm
coupant
Non
matériau corps de pompe
acier inoxydable
hauteur pompe
874 mm
circuit de pompe
sans
classe d’isolation selon IEC
F
dimension max. pièces fixes
80 mm
classe de qualité corps de pompe
autre
convient pour montage à sec
Oui
diamètre raccordement côté refoulement
DN 100
Les pompes de relevage immergées Grundfos SEV (1.1-11 kW) sont équipées d'une roue SuperVortex. La section de passage à travers la pompe varie de 50 à 100 mm en fonction de la taille.