![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEV.80.100.110.2.51D.R](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/TM029057.jpg?ts=1704850682520)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEV.80.100.110.2.51D.R
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance électrique du moteur (P1) - 12.6 kW
hauteur d’élévation max. - 41.6 m
régime - 2935 1/min
raccordement électrique - câble
fréquence - 50 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700312864585
Réf. Sonepar
06879286458
Réf. Fournisseur
96889342
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
puissance électrique du moteur (P1)
12.6 kW
hauteur d’élévation max.
41.6 m
régime
2935 1/min
raccordement électrique
câble
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP68
courant nominal
21.7 A
longueur du câble
10 m
volume refoulé max.
130 m³/h
puissance électrique du moteur (P2)
11 kW
diamètre pompe
413 mm
coupant
Non
matériau corps de pompe
acier inoxydable
hauteur pompe
922 mm
circuit de pompe
sans
classe d’isolation selon IEC
F
dimension max. pièces fixes
80 mm
classe de qualité corps de pompe
autre
convient pour montage à sec
Oui
diamètre raccordement côté refoulement
DN 100
Les pompes de relevage immergées Grundfos SEV (1.1-11 kW) sont équipées d'une roue SuperVortex. La section de passage à travers la pompe varie de 50 à 100 mm en fonction de la taille.