POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE1.80.100.220.2.52S.N.51D.A
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 80 A
longueur du câble - 46 m
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP) - 10 kPa
classe de qualité matériau hélice - fonte GG 25 (GJL-250)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713834103506
Réf. Sonepar
06879410350
Réf. Fournisseur
99775958
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
courant nominal
80 A
longueur du câble
46 m
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
10 kPa
classe de qualité matériau hélice
fonte GG 25 (GJL-250)
Les pompes de relevage immergées et installées en fosse sèche Grundfos SE/SL (9-30 kW) sont équipées d'une roue S-tube® (SE/SE1/SE2 et SL/SL1/SL2) ou SuperVortex (SLV). La section de passage dans la pompe varie de 35 à 125 mm selon la taill