![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE1.100.100.40.4.51D.B](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/TM029057.jpg?ts=1704850433526)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE1.100.100.40.4.51D.B
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur d’élévation max. - 12 m
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 414 m³/h
puissance électrique du moteur (P1) - 4.9 kW
puissance électrique du moteur (P2) - 4 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700395058710
Réf. Sonepar
06879505871
Réf. Fournisseur
96047641
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
hauteur d’élévation max.
12 m
matériau du boitier moteur
fonte
débit volumétrique (BEP)
414 m³/h
puissance électrique du moteur (P1)
4.9 kW
puissance électrique du moteur (P2)
4 kW
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
882 kPa
diamètre pompe
438 mm
coupant
Non
matériau corps de pompe
fonte
hauteur pompe
885 mm
circuit de pompe
sans
classe d’isolation selon IEC
F
dimension max. pièces fixes
100 mm
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
convient pour montage à sec
Oui
diamètre raccordement côté refoulement
DN 100
qualité du matériau du boitier moteur
fonte GG 25 (GJL-250)
courant nominal
10 A
longueur du câble
10 m
volume refoulé max.
229 m³/h
régime
1460 1/min
raccordement électrique
câble
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP68
Les pompes de relevage immergées Grundfos SE (1.1-11 kW) sont équipées d'une roue S-tube®(SE1) ou SuperVortex (SEV). La section de passage à travers la pompe varie de 50 à 100 mm en fonction de la taille.