![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SCALA2 3-45 AKCCDE 1x200-240V 50/60Hz](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/grundfos-scala-2.jpg?ts=1704850711752)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SCALA2 3-45 AKCCDE 1x200-240V 50/60Hz
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance électrique du moteur (P1) - 550 kW
nombre de pompes - 1
installation aspirante - Oui
avec conduite de dérivation - Non
classe de qualité tuyauterie appareil - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5711497234216
Réf. Sonepar
06879723421
Réf. Fournisseur
98562862
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
puissance électrique du moteur (P1)
550 kW
nombre de pompes
1
installation aspirante
Oui
avec conduite de dérivation
Non
classe de qualité tuyauterie appareil
autre
matériau tuyauterie appareil
autre
classe de qualité matériau hélice
autre
convient pour eau de pluie
Non
convient pour arrosage/irrigation
Non
indice de protection (IP) de l'armoire
autre
indice de protection (IP) de la pompe
IPX4
puissance électrique du moteur (P2)
0.45 kW
moteur à régulation du régime
incorporé
adapté à l'eau d'usage
Non
matériau corps de pompe
plastique renforcé de fibre
classe d’isolation selon IEC
F
matériau accessoires
laiton
classe de qualité corps de pompe
autre
largeur
193 mm
hauteur
302 mm
longueur
403 mm
régime
5200 1/min
fréquence
50/60 Hz
Le SCALA2 est un surpresseur compact, auto-amorçant et entièrement intégré, conçu pour les applications domestiques. Il est doté d'un régulateur de vitesse intégré qui permet de maintenir une pression optimale aux robinets.