![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NKE 65-315/261AA1F2AESBQQELWA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/Gr-1015209.jpg?ts=1704850415917)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NKE 65-315/261AA1F2AESBQQELWA
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance électrique du moteur (P2) - 5.5 kW
indice de protection (IP) - IP55
type de réglage de vitesse - continu
matériau corps de pompe - fonte
classe d’isolation selon IEC - F
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712606734801
Réf. Sonepar
06879673480
Réf. Fournisseur
99098998
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
puissance électrique du moteur (P2)
5.5 kW
indice de protection (IP)
IP55
type de réglage de vitesse
continu
matériau corps de pompe
fonte
classe d’isolation selon IEC
F
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
fréquence
50/60 Hz
moteur à régulation du régime
incorporé
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio 2G / 3G / 4G
Non
standard radio 5G
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
Pompes normalisées selon norme EN 733 avec moteur MGE