![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NKE 50-160/167AA2F2AESBQQENWB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/Gr-1015209.jpg?ts=1704849973239)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NKE 50-160/167AA2F2AESBQQENWB
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP55
puissance électrique du moteur (P2) - 11 kW
débit volumétrique (BEP) - 87.43 m³/h
matériau corps de pompe - fonte
type de réglage de vitesse - continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712606740734
Réf. Sonepar
06879674073
Réf. Fournisseur
99099294
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
indice de protection (IP)
IP55
puissance électrique du moteur (P2)
11 kW
débit volumétrique (BEP)
87.43 m³/h
matériau corps de pompe
fonte
type de réglage de vitesse
continu
moteur à régulation du régime
incorporé
refroidissement forcé du moteur
Non
classe d’isolation selon IEC
F
hauteur côté d’aspiration (h3)
245 mm
hauteur bride de refoulement (h2)
482 mm
longueur de pompe (l)
1068 mm
longueur dalle de fondation (l1)
1250 mm
largeur dalle de fondation (b2)
430 mm
longueur centre refoulement/aspiration (a)
100 mm
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
319.84 kPa
standard radio 2G / 3G / 4G
Non
standard radio 5G
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
courant nominal
19.58 A
régime
2901 1/min
fréquence
50/60 Hz
Pompes normalisées selon norme EN 733 avec moteur MGE