![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NKE 32-200.1/172AA2F2AESBQQEJWB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/Gr-1015209.jpg?ts=1704850421528)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NKE 32-200.1/172AA2F2AESBQQEJWB
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP55
puissance électrique du moteur (P2) - 3 kW
débit volumétrique (BEP) - 18.11 m³/h
matériau corps de pompe - fonte
type de réglage de vitesse - continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712606868476
Réf. Sonepar
06879686847
Réf. Fournisseur
99106232
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
indice de protection (IP)
IP55
puissance électrique du moteur (P2)
3 kW
débit volumétrique (BEP)
18.11 m³/h
matériau corps de pompe
fonte
type de réglage de vitesse
continu
moteur à régulation du régime
incorporé
refroidissement forcé du moteur
Non
classe d’isolation selon IEC
F
hauteur côté d’aspiration (h3)
240 mm
hauteur bride de refoulement (h2)
441 mm
longueur de pompe (l)
925.5 mm
longueur dalle de fondation (l1)
1000 mm
largeur dalle de fondation (b2)
340 mm
longueur centre refoulement/aspiration (a)
80 mm
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
269.8 kPa
standard radio 5G
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC
Oui
interface Pulse Width Modulation (PWM)
Non
compteur d'impulsions d'interface
Oui
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
avec interface de communication RS-485
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
courant nominal
5.63 A
régime
16 1/min
contact de commutation hors tension
Non
fréquence
50/60 Hz
Pompes normalisées selon norme EN 733 avec moteur MGE