![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NK 80-250/257AA2F2AESBQQEVW1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/Gr-1029577.jpg?ts=1704850320120)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NK 80-250/257AA2F2AESBQQEVW1
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance électrique du moteur (P2) - 75 kW
débit volumétrique (BEP) - 232.56 m³/h
matériau corps de pompe - fonte
indice de protection (IP) - IP55
standard radio Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712604493915
Réf. Sonepar
06879449391
Réf. Fournisseur
98972875
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
puissance électrique du moteur (P2)
75 kW
débit volumétrique (BEP)
232.56 m³/h
matériau corps de pompe
fonte
indice de protection (IP)
IP55
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
courant nominal
130 A
régime
2975 1/min
fréquence
50 Hz
classe d’isolation selon IEC
F
hauteur côté d’aspiration (h3)
415 mm
hauteur bride de refoulement (h2)
848 mm
longueur de pompe (l)
1686 mm
longueur dalle de fondation (l1)
2000 mm
largeur dalle de fondation (b2)
730 mm
longueur centre refoulement/aspiration (a)
125 mm
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
824.39 kPa
standard radio 2G / 3G / 4G
Non
standard radio 5G
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
moteur à régulation du régime
sans
refroidissement forcé du moteur
Non
Pompes normalisées selon norme EN 733