![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NK 32-200.1/207AA2F2AESBQQEFW3](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/Gr-1029577.jpg?ts=1704850674689)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NK 32-200.1/207AA2F2AESBQQEFW3
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP55
puissance électrique du moteur (P2) - 0.75 kW
débit volumétrique (BEP) - 10.92 m³/h
matériau corps de pompe - fonte
classe d’isolation selon IEC - F
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712604507858
Réf. Sonepar
06879450785
Réf. Fournisseur
98973557
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
indice de protection (IP)
IP55
puissance électrique du moteur (P2)
0.75 kW
débit volumétrique (BEP)
10.92 m³/h
matériau corps de pompe
fonte
classe d’isolation selon IEC
F
hauteur côté d’aspiration (h3)
240 mm
hauteur bride de refoulement (h2)
420 mm
longueur de pompe (l)
852.5 mm
longueur dalle de fondation (l1)
1000 mm
largeur dalle de fondation (b2)
340 mm
longueur centre refoulement/aspiration (a)
80 mm
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
106.36 kPa
standard radio 2G / 3G / 4G
Non
standard radio 5G
Non
moteur à régulation du régime
sans
refroidissement forcé du moteur
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
courant nominal
1.9 A
régime
1440 1/min
fréquence
50 Hz
Pompes normalisées selon norme EN 733