![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NBE 50-125/144AAF2AESBQQEMWB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/99103572_PHOTO.jpg?ts=1704850419431)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NBE 50-125/144AAF2AESBQQEMWB
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance électrique du moteur (P2) - 7.5 kW
débit volumétrique (BEP) - 80.23 m³/h
matériau corps de pompe - fonte
classe d’isolation selon IEC - F
hauteur côté d’aspiration (h3) - 132 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712606819799
Réf. Sonepar
06879681979
Réf. Fournisseur
99103572
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
puissance électrique du moteur (P2)
7.5 kW
débit volumétrique (BEP)
80.23 m³/h
matériau corps de pompe
fonte
classe d’isolation selon IEC
F
hauteur côté d’aspiration (h3)
132 mm
hauteur bride de refoulement (h2)
404 mm
longueur de pompe (l)
313 mm
longueur centre refoulement/aspiration (a)
100 mm
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre raccordement côté alimentation
DN 65
diamètre raccordement côté refoulement
DN 50
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
217.8 kPa
standard radio 2G / 3G / 4G
Non
standard radio 5G
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC
Non
compteur d'impulsions d'interface
Non
type de réglage de vitesse
continu
moteur à régulation du régime
incorporé
refroidissement forcé du moteur
Non
courant nominal
13.62 A
volume refoulé max.
2901 m³/h
type d’entraînement
électrique
régime
2901 1/min
contact de commutation hors tension
Non
fréquence
50/60 Hz
indice de protection (IP)
IP55
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
avec interface de communication RS-232
Non
Pompes monoblocs à aspiration axiale selon la norme EN 733 avec moteur MGE