![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NBE 32-125.1/110AAF2AESBQQEGWB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/Gr-1015201.jpg?ts=1704850397087)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NBE 32-125.1/110AAF2AESBQQEGWB
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance électrique du moteur (P2) - 1.1 kW
débit volumétrique (BEP) - 17.31 m³/h
matériau corps de pompe - fonte
classe d’isolation selon IEC - F
hauteur côté d’aspiration (h3) - 112 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712604687116
Réf. Sonepar
06879468711
Réf. Fournisseur
98983996
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
puissance électrique du moteur (P2)
1.1 kW
débit volumétrique (BEP)
17.31 m³/h
matériau corps de pompe
fonte
classe d’isolation selon IEC
F
hauteur côté d’aspiration (h3)
112 mm
hauteur bride de refoulement (h2)
285 mm
longueur de pompe (l)
226 mm
longueur centre refoulement/aspiration (a)
80 mm
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre raccordement côté alimentation
DN 50
diamètre raccordement côté refoulement
DN 32
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
120.67 kPa
standard radio 2G / 3G / 4G
Non
standard radio 5G
Non
type de réglage de vitesse
continu
moteur à régulation du régime
incorporé
refroidissement forcé du moteur
Non
courant nominal
2.15 A
type d’entraînement
électrique
régime
2901 1/min
fréquence
50/60 Hz
indice de protection (IP)
IP55
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
Pompes monoblocs à aspiration axiale selon la norme EN 733 avec moteur MGE