![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NB 65-250/254AAF2AESBQQELW3](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/Gr-1029571.jpg?ts=1704850608125)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NB 65-250/254AAF2AESBQQELW3
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance électrique du moteur (P2) - 5.5 kW
débit volumétrique (BEP) - 70.48 m³/h
matériau corps de pompe - fonte
classe d’isolation selon IEC - F
hauteur côté d’aspiration (h3) - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5711490534863
Réf. Sonepar
06879053486
Réf. Fournisseur
98150990
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
puissance électrique du moteur (P2)
5.5 kW
débit volumétrique (BEP)
70.48 m³/h
matériau corps de pompe
fonte
classe d’isolation selon IEC
F
hauteur côté d’aspiration (h3)
200 mm
hauteur bride de refoulement (h2)
465 mm
longueur de pompe (l)
343 mm
longueur centre refoulement/aspiration (a)
100 mm
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre raccordement côté alimentation
DN 80
diamètre raccordement côté refoulement
DN 65
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
189.85 kPa
standard radio 2G / 3G / 4G
Non
standard radio 5G
Non
moteur à régulation du régime
sans
refroidissement forcé du moteur
Non
courant nominal
11 A
type d’entraînement
électrique
régime
1460 1/min
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP55
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
NB 65-250/254AAF2AESBQQELW3