![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NB 150-315/305AAF1AESBQQEOW5](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/Gr-1029571.jpg?ts=1704850428894)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NB 150-315/305AAF1AESBQQEOW5
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance électrique du moteur (P2) - 15 kW
débit volumétrique (BEP) - 340.04 m³/h
matériau corps de pompe - fonte
classe d’isolation selon IEC - F
hauteur côté d’aspiration (h3) - 280 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712604526859
Réf. Sonepar
06879452685
Réf. Fournisseur
98974569
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
puissance électrique du moteur (P2)
15 kW
débit volumétrique (BEP)
340.04 m³/h
matériau corps de pompe
fonte
classe d’isolation selon IEC
F
hauteur côté d’aspiration (h3)
280 mm
hauteur bride de refoulement (h2)
695 mm
longueur de pompe (l)
431 mm
longueur centre refoulement/aspiration (a)
160 mm
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre raccordement côté alimentation
DN 200
diamètre raccordement côté refoulement
DN 150
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
110.94 kPa
standard radio 2G / 3G / 4G
Non
standard radio 5G
Non
moteur à régulation du régime
sans
refroidissement forcé du moteur
Non
courant nominal
29.5 A
type d’entraînement
électrique
régime
975 1/min
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP55
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
Pompes monoblocs à aspiration axiale selon la norme EN 733