![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NB 125-250/249AAF2AESBQQE2W1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/Gr-1029571.jpg?ts=1704850662644)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NB 125-250/249AAF2AESBQQE2W1
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance électrique du moteur (P2) - 132 kW
débit volumétrique (BEP) - 557.36 m³/h
matériau corps de pompe - fonte
classe d’isolation selon IEC - F
hauteur côté d’aspiration (h3) - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712602270914
Réf. Sonepar
06879227091
Réf. Fournisseur
98844434
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
puissance électrique du moteur (P2)
132 kW
débit volumétrique (BEP)
557.36 m³/h
matériau corps de pompe
fonte
classe d’isolation selon IEC
F
hauteur côté d’aspiration (h3)
250 mm
hauteur bride de refoulement (h2)
850 mm
longueur de pompe (l)
471 mm
longueur centre refoulement/aspiration (a)
140 mm
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
classe de qualité matériau hélice
autre
diamètre raccordement côté alimentation
DN 150
diamètre raccordement côté refoulement
DN 125
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
667.74 kPa
standard radio 2G / 3G / 4G
Non
standard radio 5G
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM)
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Non
moteur à régulation du régime
sans
refroidissement forcé du moteur
Non
courant nominal
220 A
nombre de phases
2982
volume refoulé max.
3 m³/h
type d’entraînement
électrique
régime
2980 1/min
supporte le protocole KNX
Non
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP55
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
avec interface de communication RS-485
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Pompes monoblocs à aspiration axiale selon la norme EN 733