POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NB 125-250/222AAF2AESBQQEWW1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protocole pris en charge pour PROFIBUS - Non
contact de commutation hors tension - Non
standard radio Bluetooth - Non
standard radio WLAN 802.11 - Non
avec interface de communication RS-485 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712602270709
Réf. Sonepar
06879227070
Réf. Fournisseur
98844428
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
contact de commutation hors tension
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
avec interface de communication RS-485
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
standard radio 2G / 3G / 4G
Non
standard radio 5G
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM)
Non
compteur d'impulsions d'interface
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN
Non
Pompes monoblocs à aspiration axiale selon la norme EN 733