![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MDG.26.3.2 3x400V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/GrB2735.jpg?ts=1704850646697)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MDG.26.3.2 3x400V
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du conteneur - 93 l
hauteur d’élévation max. - 31.4 m
débit volumétrique (BEP) - 3.2 m³/h
coupant - Non
classe de qualité réservoir - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710626081424
Réf. Sonepar
06879608142
Réf. Fournisseur
97901142
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
volume du conteneur
93 l
hauteur d’élévation max.
31.4 m
débit volumétrique (BEP)
3.2 m³/h
coupant
Non
classe de qualité réservoir
autre
nombre d'orifices d'admission
6
matériau corps de pompe
autre
classe d’isolation selon IEC
F
dimension max. pièces fixes
50 mm
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 20 (GJL-200)
nombre de pompes
2
montage dernière cuvette de w.-c.
Non
convient pour matières fécales
Non
avec soupape de non-retour
Non
raccord côté d’alimentation
extrémité de tube
diamètre raccordement côté alimentation
1,25 pouces (32)
diamètre raccordement côté refoulement
1,25 pouces (32)
diamètre raccordement côté alimentation
110 mm
diamètre raccordement côté refoulement
160 mm
standard radio 2G / 3G / 4G
Non
standard radio 5G
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
courant nominal
6.1 A
largeur
712 mm
hauteur
551 mm
profondeur
722 mm
avec désaération
Non
sortie d'alarme
Oui
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP68
fonction d'alarme
Oui
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
convient pour une installation extérieure
Non
puissance électrique du moteur (P1)
3.7 kW
puissance électrique du moteur (P2)
2.6 kW
Le modèle MULTILIFT MDG est une station de relevage tout-en-un à double pompe de broyage conçue pour la collecte et l'évacuation des eaux usées des habitations collectives et des petits bâtiments. Elle est équipée d'un réservoir collecteur