![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MAGNA3 50-180 F 280 1x230V PN6/10](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/Gr-1014231.jpg?ts=1704850691712)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MAGNA3 50-180 F 280 1x230V PN6/10
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IPX4
débit volumétrique (BEP) - 20.1 m³/h
moteur à régulation du régime - incorporé
matériau corps de pompe - fonte
circuit de pompe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710626493616
Réf. Sonepar
06879649361
Réf. Fournisseur
97924286
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
indice de protection (IP)
IPX4
débit volumétrique (BEP)
20.1 m³/h
moteur à régulation du régime
incorporé
matériau corps de pompe
fonte
circuit de pompe
autre
pompe double
Non
classe d’isolation selon IEC
F
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.18
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
80.39 kPa
type de réglage de vitesse
continu
puissance électrique du moteur (P1)
0.764 kW
courant nominal
3.45 A
régime
5070 1/min
raccordement électrique
borne de raccordement
longueur d’encastrement
280 mm
fréquence
50/60 Hz
Le MAGNA3 est le choix idéal lorsque le contrôle et la surveillance du système sont essentiels. Le MAGNA3 prend en charge le bus de terrain grâce à des modules CIM en option, et se connecte directement à l'application Grundfos GO via Blueto