![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MAGNA3 32-120 F 220 1x230V PN6/10](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/97924259.jpg?ts=1704849975975)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MAGNA3 32-120 F 220 1x230V PN6/10
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IPX4
débit volumétrique (BEP) - 9.8 m³/h
moteur à régulation du régime - incorporé
pression de travail max. - 11.22 bar
matériau corps de pompe - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710626493340
Réf. Sonepar
06879649334
Réf. Fournisseur
97924259
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
indice de protection (IP)
IPX4
débit volumétrique (BEP)
9.8 m³/h
moteur à régulation du régime
incorporé
pression de travail max.
11.22 bar
matériau corps de pompe
fonte
circuit de pompe
autre
pompe double
Non
classe d’isolation selon IEC
F
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.18
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
77.45 kPa
type de réglage de vitesse
continu
puissance électrique du moteur (P1)
0.333 kW
courant nominal
1.55 A
régime
4800 1/min
raccordement électrique
borne de raccordement
longueur d’encastrement
220 mm
fréquence
50/60 Hz
Le MAGNA3 est le choix idéal lorsque le contrôle et la surveillance du système sont essentiels. Le MAGNA3 prend en charge le bus de terrain grâce à des modules CIM en option, et se connecte directement à l'application Grundfos GO via Blueto