![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MAGNA3 25-80 N 180 1x230V PN10](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/Gr-1015492.jpg?ts=1704850692526)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MAGNA3 25-80 N 180 1x230V PN10
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IPX4
débit volumétrique (BEP) - 5.4 m³/h
moteur à régulation du régime - incorporé
matériau corps de pompe - acier inoxydable
circuit de pompe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710626494149
Réf. Sonepar
06879649414
Réf. Fournisseur
97924338
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
indice de protection (IP)
IPX4
débit volumétrique (BEP)
5.4 m³/h
moteur à régulation du régime
incorporé
matériau corps de pompe
acier inoxydable
circuit de pompe
autre
pompe double
Oui
classe d’isolation selon IEC
F
classe de qualité corps de pompe
autre
classe de qualité matériau hélice
autre
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.18
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
1 kPa
standard radio 2G / 3G / 4G
Non
standard radio 5G
Oui
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Oui
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
compteur d'impulsions d'interface
Non
type de réglage de vitesse
continu
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
puissance électrique du moteur (P1)
10 kW
courant nominal
1.02 A
volume refoulé max.
8.5 m³/h
régime
4050 1/min
supporte le protocole KNX
Non
raccordement électrique
autre
longueur d’encastrement
180 mm
fréquence
50/60 Hz
Le MAGNA3 N offre toutes les caractéristiques d'un MAGNA3 en acier inoxydable, si le fluide l'exige, par exemple dans les applications d'eau chaude sanitaire. Le MAGNA3 est doté d'un système Bluetooth intégré qui lui permet de se connecter