POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MAGNA1 D 40-180 F 250 1x230V PN6/10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IPX4
débit volumétrique (BEP) - 14.44 m³/h
moteur à régulation du régime - incorporé
matériau corps de pompe - fonte
circuit de pompe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712608942853
Réf. Sonepar
06879894285
Réf. Fournisseur
99221312
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
indice de protection (IP)
IPX4
débit volumétrique (BEP)
14.44 m³/h
moteur à régulation du régime
incorporé
matériau corps de pompe
fonte
circuit de pompe
autre
pompe double
Non
classe d’isolation selon IEC
F
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.21
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
92.65 kPa
type de réglage de vitesse
continu
puissance électrique du moteur (P1)
0.629 kW
courant nominal
2.75 A
régime
4724 1/min
raccordement électrique
borne de raccordement
longueur d’encastrement
250 mm
fréquence
50/60 Hz
Le circulateur MAGNA1 D est idéal pour les besoins de performance de base dans les applications de chauffage et de refroidissement. Il offre une tranquillité d'esprit grâce à la sécurité d'approvisionnement assurée par un basculement automa