![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MAGNA1 32-40 N 180 1x230V PN10](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/99221253_PHOTO.jpg?ts=1704849993705)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MAGNA1 32-40 N 180 1x230V PN10
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IPX4
débit volumétrique (BEP) - 4.24 m³/h
moteur à régulation du régime - incorporé
matériau corps de pompe - acier inoxydable
circuit de pompe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712608942266
Réf. Sonepar
06879894226
Réf. Fournisseur
99221253
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
indice de protection (IP)
IPX4
débit volumétrique (BEP)
4.24 m³/h
moteur à régulation du régime
incorporé
matériau corps de pompe
acier inoxydable
circuit de pompe
autre
pompe double
Non
classe d’isolation selon IEC
F
classe de qualité corps de pompe
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
33.28 kPa
type de réglage de vitesse
continu
puissance électrique du moteur (P1)
0.073 kW
courant nominal
0.59 A
régime
2858 1/min
raccordement électrique
autre
longueur d’encastrement
180 mm
fréquence
50/60 Hz
Le circulateur Grundfos MAGNA1 N est la variante en acier inoxydable du circulateur MAGNA1 pour les applications où le liquide le nécessite, par exemple l'eau chaude sanitaire. Il offre un contrôle et une surveillance de base du système et