Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro Solo-E CRE 1-13 U8 A-A-A-D-A

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro Solo-E CRE 1-13 U8 A-A-A-D-A

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pompes - 1

  • adapté à l'eau d'usage - Non

  • convient pour eau de pluie - Non

  • convient pour arrosage/irrigation - Non

  • fréquence - 50/60 Hz

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5711495308964

Réf. Sonepar

06879530896

Réf. Fournisseur

98453507

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

nombre de pompes

1

adapté à l'eau d'usage

Non

convient pour eau de pluie

Non

convient pour arrosage/irrigation

Non

fréquence

50/60 Hz

puissance électrique du moteur (P2)

1.1 kW

installation aspirante

Non

avec conduite de dérivation

Non

indice de protection (IP) de la pompe

IP54

indice de protection (IP) de l'armoire

IP54

Le modèle Hydro Solo-E est un groupe de surpression entièrement optimisé, conçu pour les systèmes où il est essentiel de maintenir une pression constante. Il permet la régulation à pression constante, l'estimation du débit et l'installation