POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CM15-4 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance électrique du moteur (P2) - 5.5 kW
débit volumétrique (BEP) - 17 m³/h
modèle - horizontal
régime - 2900 1/min
longueur d’encastrement - 135 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712604250334
Réf. Sonepar
06879425033
Réf. Fournisseur
98958451
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
puissance électrique du moteur (P2)
5.5 kW
débit volumétrique (BEP)
17 m³/h
modèle
horizontal
régime
2900 1/min
longueur d’encastrement
135 mm
fréquence
50/60 Hz
indice de protection (IP)
IP55
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
courant nominal
20.5 A
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
556.16 kPa
standard radio 2G / 3G / 4G
Non
standard radio 5G
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM)
Non
amorçage automatique
Non
moteur à régulation du régime
sans
matériau corps de pompe
acier inoxydable
hauteur pompe
589.9 mm
classe d’isolation selon IEC
F
moteur avec arbre rallongé
Non
classe de qualité corps de pompe
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
La CM est une pompe horizontale à aspiration axiale fiable, silencieuse et compacte. La conception modulaire de la pompe permet de réaliser facilement des solutions sur mesure. La CM est disponible en fonte et en acier inoxydable.