Polier Ingenierie - Compteur electrique modulaire - Monophase 80 A - MID - Modbus RS485 - Sortie d'
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - mesure directe
courant maximal (Imax) - 80 A
type de tarif - tarif simple
homologation - Directive relative aux instruments de mesure
sortie d'impulsion - électrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760282006400
Réf. Sonepar
01522200640
Réf. Fournisseur
MM80LMZMOD
Réf. Commerciale
Polier Ingenierie
modèle
mesure directe
courant maximal (Imax)
80 A
type de tarif
tarif simple
homologation
Directive relative aux instruments de mesure
sortie d'impulsion
électrique
type de pôle
monophasé
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
Compteur électrique modulaire monophasé 80 A certifié MID Modbus RS485
Les Atouts de l'article:
Compteur électrique monophasé mesure directe pour le sous comptage (80 A, Affichage LCD, MID, RS485 Modbus)