![PM Flex - Protection cables pied 16 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1287/0666930_34.jpg?ts=1704848210835)
PM Flex - Protection cables pied 16 mm
![PM FLEX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01287.gif?ts=1646344049278&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 60 mm
largeur - 55 mm
forme - rond
qualité du matériau - autre
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7350098730673
Réf. Sonepar
01287873067
Réf. Fournisseur
0666930
Réf. Commerciale
PM Flex
longueur
60 mm
largeur
55 mm
forme
rond
qualité du matériau
autre
matériau
acier
avec impression
Non
pour diamètre de câble
16...16 mm
suspension fournie
Non
Protection cables pied 16 mm