![PM Flex - Protection cable lineaire 16x1200 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1287/BILD1_34463_0666900.jpg?ts=1704848159097)
PM Flex - Protection cable lineaire 16x1200 mm
![PM FLEX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01287.gif?ts=1646344049278&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 20 mm
modèle - droit
hauteur - 16 mm
forme - rond
longueur - 1200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7350098730383
Réf. Sonepar
01287873038
Réf. Fournisseur
0666900
Réf. Commerciale
PM Flex
largeur
20 mm
modèle
droit
hauteur
16 mm
forme
rond
longueur
1200 mm
matériau
acier
avec impression
Non
pour diamètre de câble
16...16 mm
suspension fournie
Non
qualité du matériau
autre
Protection cable linéaire 16x1200 mm