![PM Flex - Flex ICTA dm.32 3422 ECO GREEN PRODUIT AVEC DU PP RECYCLe sans fil](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1287/FLEX_ECO_GREEN.jpg?ts=1704848158987)
PM Flex - Flex ICTA dm.32 3422 ECO GREEN PRODUIT AVEC DU PP RECYCLe sans fil
![PM FLEX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01287.gif?ts=1646344049278&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 24.2 mm
matériau - polypropylène (PP)
couleur - vert
diamètre externe - 32 mm
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
Emballage et conditions
800 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8027788342551
Réf. Sonepar
01287834251
Réf. Fournisseur
ICTAECO32RT16
Réf. Commerciale
PM Flex
diamètre intérieur
24.2 mm
matériau
polypropylène (PP)
couleur
vert
diamètre externe
32 mm
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
montage encastré
Oui
sans halogène
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
installation sur du béton
Oui
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
paroi creuse
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
moyen (classe 3)
finition ignifugée
Oui
classe de résistance à la compression
lourd (classe 4)
Flex ICTA dm.32 3422 ECO GREEN PRODUIT AVEC DU PP RECYCLÉ sans fil